ELEMATIC SPIT - ITP225366 PUNTA XT2 SDS+ 8 -460-400 - 225366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 460 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253661
Artikelnummer
ITP225366
Herstellernummer
225366
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 8 -460-400



