Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP225363 PUNTA XT2 SDS+ 8 -210-150 - 225363

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Stein - ja

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 8 mm

  • Schneidenlänge - 150 mm

  • Gesamtlänge - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512253630

Artikelnummer

ITP225363

Herstellernummer

225363

Hersteller

ITP

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

8 mm

Schneidenlänge:

150 mm

Gesamtlänge:

210 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 8 -210-150