ELEMATIC SPIT - ITP225362 PUNTA XT2 SDS+ 8 -160-100 - 225362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 8 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 100 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512253623
Artikelnummer
ITP225362
Herstellernummer
225362
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
8 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
100 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
160 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 8 -160-100


