ELEMATIC SPIT - ITP225356 PUNTA XT2 SDS+ 6 -160-100 - 225356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512253562
Artikelnummer
ITP225356
Herstellernummer
225356
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 6 -160-100


