ELEMATIC SPIT - ITP225124 PUNTA R3 SDS MAX 32-920-800

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 32 mm
SchneidenlÀnge - 800 mm
GesamtlÀnge - 920 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Packung
1 ST
EAN
3439512251247
Artikelnummer
ITP225124
Herstellernummer
225124
Hersteller
ITP
Durchmesser Bohrer:
32 mm
SchneidenlÀnge:
800 mm
GesamtlÀnge:
920 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 32-920-800


