Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP225118 PUNTA R3 SDS MAX 28-520-400 - 225118

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP225118 PUNTA R3 SDS MAX 28-520-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 28 mm

  • Schneidenlänge - 400 mm

  • Gesamtlänge - 520 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-max

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512251186

Artikelnummer

ITP225118

Herstellernummer

225118

Hersteller

ITP

Durchmesser Bohrer:

28 mm

Schneidenlänge:

400 mm

Gesamtlänge:

520 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 28-520-400