ELEMATIC SPIT - ITP225103 PUNTA R3 SDS MAX 18-540-400 - 225103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 18 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 540 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Packung
1 ST
EAN
3439512251032
Artikelnummer
ITP225103
Herstellernummer
225103
Hersteller
ITP
Durchmesser Bohrer:
18 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 18-540-400


