Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP225100 PUNTA XT3 SDS MAX 16-540-400 - 225100

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP225100 PUNTA XT3 SDS MAX 16-540-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - nein

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

  • Geeignet für Nichteisen-Metalle - nein

  • Geeignet für Gusseisen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512251001

Artikelnummer

ITP225100

Herstellernummer

225100

Hersteller

ITP

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Kunststoff:

nein

Durchmesser Bohrer:

16 mm

Schneidenlänge:

400 mm

Gesamtlänge:

540 mm

Aufnahmesystem:

SDS-max

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

nein

Doppelseitiger Bohrer:

nein

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 MAX 16-540-400