ELEMATIC SPIT - ITP225099 PUNTA XT3 SDS MAX 16-340-200 - 225099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Gesamtlänge - 340 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Packung
1 ST
EAN
3439512250998
Artikelnummer
ITP225099
Herstellernummer
225099
Hersteller
ITP
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 MAX 16-340-200


