Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP224758 PUNTA XT3 SDS+ 16-450-400 - 224758

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP224758 PUNTA XT3 SDS+ 16-450-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 16 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 400 mm

  • Geeignet für Stein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512247585

Artikelnummer

ITP224758

Herstellernummer

224758

Hersteller

ITP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

16 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

400 mm

Geeignet für Stein:

ja

Gesamtlänge:

450 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 16-450-400