ELEMATIC SPIT - ITP224755 PUNTA XT3 SDS+ 16-200-150 - 224755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 16 mm
Schneidenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512247554
Artikelnummer
ITP224755
Herstellernummer
224755
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
16 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 16-200-150


