ELEMATIC SPIT - ITP224747 PUNTA XT3 SDS+ 12-450-400 - 224747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512247479
Artikelnummer
ITP224747
Herstellernummer
224747
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 12-450-400


