ELEMATIC SPIT - ITP224723 PUNTA XT3 SDS+ 6-210-150 - 224723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
3439512247233
Artikelnummer
ITP224723
Herstellernummer
224723
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 6-210-150


