Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP224722 PUNTA XT3 SDS+ 6-160-100 - 224722

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP224722 PUNTA XT3 SDS+ 6-160-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Stein - ja

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Schneidenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3439512247226

Artikelnummer

ITP224722

Herstellernummer

224722

Hersteller

ITP

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Schneidenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

160 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 6-160-100