ELEMATIC SPIT - ITP1317 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NERA 290X4,5 - 1317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Min. Haltekraft - 360 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -40...60 °C
Packung
1 ST
EAN
8016650064172
Artikelnummer
ITP1317
Herstellernummer
1317
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
290 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...60 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


