ELEMATIC SPIT - ITP1316 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NERA 255X4,5 - 1316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 250 mm
Min. Haltekraft - 360 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -40...60 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016650064158
Artikelnummer
ITP1316
Herstellernummer
1316
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
250 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...60 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


