Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP1310 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NERA 295X3,5 - 1310

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP1310 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NERA 295X3,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Min. Haltekraft - 250 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

  • Montagetemperatur - -40...60 °C

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8016650064097

Artikelnummer

ITP1310

Herstellernummer

1310

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

290 mm

Min. Haltekraft:

250 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...60 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Le fascette 2-LOCK™ hanno un innovativo sistema di chiusura (brevettato) a gabbia in acciaio inossidabile AISI 316 sovrastampata con doppio dente che garantisce prestazioni meccaniche superiori a qualsiasi altra fascetta sul mercato. Esse sono prodotte con un sistema (brevettato) dove la gabbia metallica che sostiene i due denti viene inglobata nella testa della fascetta in fase di iniezione, rendendo così inscindibile il sistema “acciaio + poliammide” e assicurando costanza di prestazioni e la massima affidabilità di utilizzo. Il doppio dente distribuisce lo sforzo in modo simmetrico sul corpo della fascetta, consentendo di raggiungere valori di tenuta molto superiori rispetto alle fascette tradizionali. Il corpo della 2-LOCK™ è perfettamente liscio (nessuna zigrinatura) da entrambi i lati; ciò contribuisce a contenere lo sforzo di inserimento, che risulta inferiore a quella dei prodotti concorrenti, e ne facilita pertanto l’applicazione. L'assenza della cremagliera sul corpo della fascetta permette lacosiddetta “regolazione continua” in chiusura garantendo un corretto tensionamento per ogni possibile diametro di serraggio.