Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP129921 COMPRESSORE PROLINE 160

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP129921 COMPRESSORE PROLINE 160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Tankinhalt - 6 l

  • Max. Druck - 8 bar

  • Motorleistung - 1 kW

  • Kolbenversetzung pro Minute - 3400 l

Packung

  • 1 ST

EAN

5701291299214

Artikelnummer

ITP129921

Herstellernummer

129921

Hersteller

ITP

Anschlussspannung:

230 V

Tankinhalt:

6 l

Max. Druck:

8 bar

Motorleistung:

1 kW

Kolbenversetzung pro Minute:

3400 l

Verschiebbar:

ja

Breite:

450 cm

Höhe:

415 cm

Tiefe:

370 cm

MODELLO PASLODE COMPRESSORE PROLINE 160