Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12273508BL GUAINA ET100 BLU 50,8 SCATOLA 1M - 12273508BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 50.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

  • Farbe - blau

  • Transparent - nein

  • Nenndurchmesser in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 3 M

EAN

8016650038135

Artikelnummer

ITP12273508BL

Herstellernummer

12273508BL

Hersteller

ITP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

50.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Farbe:

blau

Transparent:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

2 Zoll

GUAINA ET100 BLU 50,8 SCATOLA 1M