Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12273381GV GUAINA ET100 G/V 38,1 SCATOLA 1M - 12273381GV

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12273381GV GUAINA ET100 G/V 38,1 SCATOLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 4 M

EAN

8016650020741

Artikelnummer

ITP12273381GV

Herstellernummer

12273381GV

Hersteller

ITP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19.1 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

4 m

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.02 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

UL-Zulassung:

ja

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali,elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.