ELEMATIC SPIT - ITP12273381BL GUAINA ET100 BLU 38,1 SCATOLA 1M - 12273381BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 M
EAN
8016650020734
Artikelnummer
ITP12273381BL
Herstellernummer
12273381BL
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
4 m
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
UL-Zulassung:
ja


