ELEMATIC SPIT - ITP12273381BI GUAINA ET100 BIANCA 38,1 SCATOLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
4 M
EAN
8016650065223
Artikelnummer
ITP12273381BI
Herstellernummer
12273381BI
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
4 m
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll