Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12273381 GUAINA ET100 NERA 38,1 SCATOLA 1M - 12273381

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12273381 GUAINA ET100 NERA 38,1 SCATOLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38.1 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19.1 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 1 M

Produktserien

ET 100

EAN

8016650018892

Artikelnummer

ITP12273381

Herstellernummer

12273381

Hersteller

ITP

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38.1 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19.1 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1 1/2 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

1.02 mm

Länge:

4 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

UL-Zulassung:

ja

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali,elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.