ELEMATIC SPIT - ITP12273254BL GUAINA ET100 BLU 25,4 SCATOLA 1M - 12273254BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
6 M
EAN
8016650139054
Artikelnummer
ITP12273254BL
Herstellernummer
12273254BL
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
6 m
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.89 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
UL-Zulassung:
ja


