Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12273095BL GUAINA ET100 BLU 9,5 SCATOLA 1M - 12273095BL

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12273095BL GUAINA ET100 BLU 9,5 SCATOLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 20 M

EAN

8016650138965

Artikelnummer

ITP12273095BL

Herstellernummer

12273095BL

Hersteller

ITP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.7 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

20 m

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

UL-Zulassung:

ja

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali,elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.