ELEMATIC SPIT - ITP12273048BL GUAINA ET100 BLU 4,8 SCATOLA 1M - 12273048BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
24 M
EAN
8016650138903
Artikelnummer
ITP12273048BL
Herstellernummer
12273048BL
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
24 m
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll


