Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12273032 GUAINA ET100 NERA 3,2 SCATOLA 1M - 12273032

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12273032 GUAINA ET100 NERA 3,2 SCATOLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - 1/8 Zoll

Packung

  • 1 M

EAN

8016650135605

Artikelnummer

ITP12273032

Herstellernummer

12273032

Hersteller

ITP

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.51 mm

Länge:

30 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

UL-Zulassung:

ja

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali,elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.