Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12273024 GUAINA ET100 NERA 2,4 SCATOLA 1M - 12273024

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12273024 GUAINA ET100 NERA 2,4 SCATOLA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - 3/32 Zoll

Packung

  • 1 M

EAN

8016650135599

Artikelnummer

ITP12273024

Herstellernummer

12273024

Hersteller

ITP

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.51 mm

Länge:

30 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

UL-Zulassung:

ja

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali,elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.