Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12253254GV GUAINA ET100 G/V 25,4 SCATOLA - 12253254GV

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12253254GV GUAINA ET100 G/V 25,4 SCATOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - 1 Zoll

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ET 100

EAN

8016650135568

Artikelnummer

ITP12253254GV

Herstellernummer

12253254GV

Hersteller

ITP

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.89 mm

Länge:

3 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

UL-Zulassung:

ja

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.