ELEMATIC SPIT - ITP12253254BL GUAINA ET100 BLU 25,4 SCATOLA - 12253254BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll - 1 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8016650135421
Artikelnummer
ITP12253254BL
Herstellernummer
12253254BL
Hersteller
ITP
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.89 mm
Länge:
3 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
ja
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


