ELEMATIC SPIT - ITP12253190BL GUAINA ET100 BLU 19,1 SCATOLA - 12253190BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
1 ST
Produktserien
ET 100
EAN
8016650135353
Artikelnummer
ITP12253190BL
Herstellernummer
12253190BL
Hersteller
ITP
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.77 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
ja


