ELEMATIC SPIT - ITP12253127 GUAINA ET100 NERA 12,7 SCATOLA - 12253127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
1 ST
Produktserien
ET 100
EAN
8016650135261
Artikelnummer
ITP12253127
Herstellernummer
12253127
Hersteller
ITP
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
8 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
ja


