ELEMATIC SPIT - ITP12253048BL GUAINA ET100 BLU 4,8 SCATOLA - 12253048BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll - 3/16 Zoll
Packung
1 ST
Produktserien
ET 100
EAN
8016650135070
Artikelnummer
ITP12253048BL
Herstellernummer
12253048BL
Hersteller
ITP
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
12 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
ja


