ELEMATIC SPIT - ITP12253032 GUAINA ET100 NERA 3,2 SCATOLA - 12253032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Nenndurchmesser in Zoll - 1/8 Zoll
Packung
1 ST
Produktserien
ET 100
EAN
8016650134981
Artikelnummer
ITP12253032
Herstellernummer
12253032
Hersteller
ITP
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
ja


