ELEMATIC SPIT - ITP12253024BL GUAINA ET100 BLU 2,4 SCATOLA - 12253024BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll - 3/32 Zoll
Packung
1 ST
Produktserien
ET 100
EAN
8016650134936
Artikelnummer
ITP12253024BL
Herstellernummer
12253024BL
Hersteller
ITP
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
ja


