ELEMATIC SPIT - ITP12253016BL GUAINA ET100 BLU 1,6 SCATOLA - 12253016BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
8016650016423
Artikelnummer
ITP12253016BL
Herstellernummer
12253016BL
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
15 m
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.43 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Ein ELEMATIC SPIT Produkt
Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie


