Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12253012 GUAINA ET100 NERA 1,2 SCATOLA - 12253012

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12253012 GUAINA ET100 NERA 1,2 SCATOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - 3/64 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650134899

Artikelnummer

ITP12253012

Herstellernummer

12253012

Hersteller

ITP

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/64 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.41 mm

Länge:

15 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

UL-Zulassung:

ja

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.

ELEMATIC SPIT

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie