Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12251024 GUAINA EV100 NERA 2,4 SCATOLA - 12251024

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12251024 GUAINA EV100 NERA 2,4 SCATOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - 3/32 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650131119

Artikelnummer

ITP12251024

Herstellernummer

12251024

Hersteller

ITP

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.51 mm

Länge:

150 m

Betriebstemperatur:

-30...105 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

guaine termorestringenti in BOX DISPENSER,è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata, adatta per isolamento elettrico e usi generali, economica e a bassa temperatura di restringimento