ELEMATIC SPIT - ITP12247050 GUAINA ADESIVA EM100A NERA 55 SCATOLA 1M - 12247050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 55 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 17 mm
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 1 m
Packung
1 M
EAN
8016650137234
Artikelnummer
ITP12247050
Herstellernummer
12247050
Hersteller
ITP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
55 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
17 mm
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
1 m
Wandstärke nach Schrumpf:
2.9 mm
guaine termorestringenti in BARRE DA 1 MT


