Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12203254 GUAINA ET100 NERA 25,4 BOBINA - 12203254

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12203254 GUAINA ET100 NERA 25,4 BOBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 50 M

EAN

8016650152480

Artikelnummer

ITP12203254

Herstellernummer

12203254

Hersteller

ITP

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

50 m

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.89 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

UL-Zulassung:

ja

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.