Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12203032GV GUAINA ET100 G/V 3,2 BOBINA - 12203032GV

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12203032GV GUAINA ET100 G/V 3,2 BOBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - 3/32 Zoll

Packung

  • 200 M

EAN

8016650132796

Artikelnummer

ITP12203032GV

Herstellernummer

12203032GV

Hersteller

ITP

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.51 mm

Länge:

200 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

grün/gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

UL-Zulassung:

ja

ET 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata autoestinguente, adatta per impieghi generali, elastica e robusta, con un’ottima resistenza chimica e sicurezza nell’isolamento elettrico.