ELEMATIC SPIT - ITP12201254 GUAINA EV100 NERA 25,4 BOBINA - 12201254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll - 1 Zoll
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8016650152763
Artikelnummer
ITP12201254
Herstellernummer
12201254
Hersteller
ITP
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.89 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
ja


