ELEMATIC SPIT - ITP12201190 GUAINA EV100 NERA 19,1 BOBINA - 12201190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
50 M
EAN
8016650152756
Artikelnummer
ITP12201190
Herstellernummer
12201190
Hersteller
ITP
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.77 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
-30...105 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
ja


