Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP12201016 GUAINA EV100 NERA 1,6 BOBINA - 12201016

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP12201016 GUAINA EV100 NERA 1,6 BOBINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Nenndurchmesser in Zoll - 1/16 Zoll

Packung

  • 200 M

Produktserien

EV 100

EAN

8016650132406

Artikelnummer

ITP12201016

Herstellernummer

12201016

Hersteller

ITP

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.43 mm

Länge:

25 m

Betriebstemperatur:

-30...105 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

UL-Zulassung:

ja

EV 100 è una guaina termorestringente flessibile a parete sottile in poliolefina reticolata, adatta per isolamento elettrico e usi generali, economica e a bassa temperatura di restringimento.