ELEMATIC SPIT - ITP1219 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NATURALE 365X4,5 - 1219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 360 mm
Min. Haltekraft - 360 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Montagetemperatur - -40...60 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016650064189
Artikelnummer
ITP1219
Herstellernummer
1219
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
360 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...60 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


