ELEMATIC SPIT - ITP058771 VITE TAPCON CSK ACCIAIO 5X60/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube
Länge - 60 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Packung
100 ST
EAN
3439510587713
Artikelnummer
ITP058771
Herstellernummer
058771
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Stiftschraube
Länge:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
MODELLO TIPO SPIT TAPCON CSK 5X 60 25


