ELEMATIC SPIT - ITP058740 VITE TAPCON HFL XTREM ACCIAIO 10X60/5 - 058740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube
Länge - 60 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
3439510587409
Artikelnummer
ITP058740
Herstellernummer
058740
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Stiftschraube
Länge:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm


