ELEMATIC SPIT - ITP058735 VITE TAPCON HFL XTREM ACCIAIO 8X70/25-5 - 058735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube
Länge - 70 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Packung
50 ST
EAN
3439510587355
Artikelnummer
ITP058735
Herstellernummer
058735
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Stiftschraube
Länge:
70 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm


