ELEMATIC SPIT - ITP057769 ANCORANTE FIX Z XTREM ACCIAIO M10X90/10 - 057769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Befestigungsvorrichtung - Stiftschraube
Länge - 90 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
3439510577691
Artikelnummer
ITP057769
Herstellernummer
057769
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Stiftschraube
Länge:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm


