Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP055800 BARRA FILETTATA STD ACCIAIO ZINCATO M8X1 - 055800

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP055800 BARRA FILETTATA STD ACCIAIO ZINCATO M8X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Gewindesteigung - 5.8 mm

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3439510558003

Artikelnummer

ITP055800

Herstellernummer

055800

Hersteller

ITP

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindesteigung:

5.8 mm

Länge:

110 mm

MODELLO DI BARRA FILETTATA SPIT STD M 8X110